Dispositivo di fissaggio a compressione

Codice art.: 79392
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
Codice articolo 79392
EAN / GTIN 4020772079390
Codice del produttore 79392
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti a bassa tensione, temprati

Proprietà:

  • Dimensione: 16
  • B: 80
  • B1: 30
  • H: 50
  • H1: 41
  • H2: 21
  • Corsa: 27
  • F1: 40 kN
  • F2: 4 kN
  • Peso: 2604 g
  • L: 102
  • L1: 15
  • L2: 18
  • L3: 25
  • L4: 123,0
  • R: 50
  • ØS: 16,5
  • SW: 10
  • Md: 100 Nm