Etau plaqueur

Réf.: 79392
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 79392
EAN / GTIN 4020772079390
Réf. fabricant 79392
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Colliers de serrage à basse tension, trempés

Caractéristique(s):

  • Réf.: 16
  • B: 80
  • B1: 30
  • H: 50
  • H1: 41
  • H2: 21
  • Course: 27
  • F1: 40 kN
  • F2: 4 kN
  • Poids: 2604 g
  • L: 102
  • L1: 15
  • L2: 18
  • L3: 25
  • L4: 123,0
  • R: 50
  • ØS: 16,5
  • Ouv.: 10
  • Md: 100 Nm