Dispozitiv de fixare cu tragere în jos

Cod articol: 79392
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 79392
EAN / GTIN 4020772079390
Număr producător 79392
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cleme de joasă tensiune, întărite

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 16
  • B: 80
  • B1: 30
  • H: 50
  • H1: 41
  • H2: 21
  • Cursă: 27
  • F1: 40kN
  • F2: 4kN
  • Greutate: 2604 g
  • L: 102
  • L1: 15
  • L2: 18
  • L3: 25
  • L4: 123,0
  • R: 50
  • ØS: 16,5
  • SW: 10
  • Md: 100 Nm