Sťahovací upínač

Č. pol.: 79392
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 79392
EAN/GTIN 4020772079390
Číslo výrobcu 79392
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Svorky s nízkym napätím, kalené

Charakteristika:

  • Veľkosť: 16
  • B: 80
  • B1: 30
  • H: 50
  • H1: 41
  • H2: 21
  • Zdvih: 27
  • F1: 40kN
  • F2: 4kN
  • Hmotnosť: 2604 g
  • L: 102
  • L1: 15
  • L2: 18
  • L3: 25
  • L4: 123,0
  • R: 50
  • ØS: 16,5
  • SW: 10
  • MD: 100 Nm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka