Pneumatyczno-hydrauliczny przyrząd do nitonakrętek  FireFox®, Typ: 1

Nr art.: 770515 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok 7,5 mm
siła osadzania regulowana, maks. przy 5 bar 12 000 N
zużycie powietrza na operację osadzania (w zależności od gwintu) max. 2 l
przyłącze do węża 6 mm
przyłącze do węża 1/4 cal
do nitonakrętek z wszystkich materiałów M3 − M6
do nitonakrętek stalowych / aluminiowych M3 − M6
masa 1,96 kg
Rodzaj produktu Przyrządy do nitów zrywanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770515 1
EAN / GTIN 4007081920841
Numer producenta 1458198
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Wykonanie:

Ciśnienie robocze 5-7 baróq. Automatyczny proces nakręcania, gdy nitonakrętka zostanie przyłożona z lekkim naciskiem do gwintowanego trzpienia. Szczególnie wydajna praca dzięki szybkiemu nakręcaniu i błyskawicznemu nitowaniu.

W dostawie:

Dwa klucze montażowe o rozwartości 24/27 mm, 1 wkrętak z końcówką 6-kątną o rozwartości 4 mm, 1 buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml, 1 pojemnik do uzupełniania oleju.
Nasadka z trzpieniem gwintowanym M3, M4, M5, M6.

Wskazówka:

Końcówki zamienne są dostępne pod nr 770516.
Do nitonakrętek od M3 do M6 ze wszystkich materiałów z wyjątkiem stali stopowej M6.