{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Hod | 7,5 mm | |
| Nastavljiva sila kovičenja, maks. pri 5 barih | 12.000 N | |
| Poraba zraka za eno kovičenje (odvisno od navoja) | maks. 2 l | |
| Priključek za visokotlačno cev | 6 mm | |
| Priključek za visokotlačno cev | 1/4 col | |
| za matične zakovice iz vseh materialov | M3 − M6 | |
| za aluminijaste / jeklene matične zakovice | M3 − M6 | |
| Masa | 1,96 kg | |
| Vrsta izdelka | Naprava za kovičenje slepih zakovic |
| Številka izdelka | 770515 1 | |
| EAN/GTIN | 4007081920841 | |
| Številka proizvajalca | 1458198 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |