{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
| Rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis skersmuo) | 6 mm | |
| Maitinimas | varom. pneumatiniu būdu | |
| Spalva | mėlyna; juoda | |
| matavimo vienetas, Plienas | imper. | |
| matavimo vienetas, visos medžiagos | imper. | |
| aklinųjų kniedžių veržlėms min. | M3; M3 | |
| aklinųjų kniedžių veržlėms maks. | M6; M6 | |
| Darbinis slėgis min. | 5 bar | |
| Darbinis slėgis maks. | 7 bar | |
| Įmušimo jėga maks. | 12 000 N | |
| Produkto rūšis | kniedytuvas | |
| aklinųjų kniedžių veržlėms medžiagai | Plienas; visos medžiagos | |
| Darbinis slėgis reguliuojamas | taip | |
| Įmušimo jėga reguliuojama | taip | |
| Įmušimo eigą galima nustatyti | ne | |
| Prietaiso eiga | 7,5 mm | |
| Oro sunaudojimas vienai kniedei | 2 l | |
| Bendras svoris | 1,96 kg |
| Produkto numeris | 770515 1 | |
| EAN / GTIN | 4007081920841 | |
| Gamintojo numeris | 1458198 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de |