{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 6 mm | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Jednostka miary, stal | wymiar imperialny | |
| Jednostka miary, Wszystkie materiały | wymiar imperialny | |
| Do nakrętek do nitów zrywalnych min. | M3; M3 | |
| Do nakrętek do nitów zrywalnych maks. | M6; M6 | |
| Ciśnienie robocze min. | 5 bar | |
| Ciśnienie robocze maks. | 7 bar | |
| Maks. siła osadzania | 12 000 N | |
| Rodzaj produktu | Nitownice | |
| Do materiału nakrętek do nitów zrywalnych | stal; Wszystkie materiały | |
| Możliwość regulacji ciśnienia roboczego | tak | |
| Regulacja siły osadzania | tak | |
| Regulowany skok osadzania | nie | |
| Skok przyrządu | 7,5 mm | |
| Zużycie powietrza na nit | 2 l | |
| masa całkowita | 1,96 kg |
| Numer artykułu | 770515 1 | |
| EAN / GTIN | 4007081920841 | |
| Numer producenta | 1458198 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |