{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) | 6 mm | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Měrná jednotka, Ocel | imperiální | |
| Měrná jednotka, Všechny materiály | imperiální | |
| pro slepé nýtovací matice min. | M3; M3 | |
| Pro slepé nýtovací matice max. | M6; M6 | |
| Provozní tlak minimální | 5 bar | |
| Provozní tlak max | 7 bar | |
| Nastavení síly max. | 12 000 N | |
| Druh produktu | Nýtovací přístroj | |
| Pro materiál matice slepých nýtů | Ocel; Všechny materiály | |
| Nastavitelný provozní tlak | ano | |
| Nastavení síly nastavitelné | ano | |
| Nastavení zdvihu nastavitelné | ne | |
| Zdvih přístroje | 7,5 mm | |
| Spotřeba vzduchu na nýt | 2 l | |
| Hmotnost celkem | 1,96 kg |
| Katalogové číslo | 770515 1 | |
| EAN / GTIN | 4007081920841 | |
| Číslo výrobce | 1458198 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |