Remachadora de tuercas remachables ciegas neumático-hidráulica FireFox®, Tipo: 1

Número de artículo: 770515 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 6 mm
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color azul; negro
Cambiar unidad, Acero sistema imperial
Cambiar unidad, Todos los materiales sistema imperial
Para tuercas remachables ciegas mín. M3; M3
Para tuercas remachables ciegas máx. M6; M6
Presión de funcionamiento mín. 5 bar
Presión de funcionamiento máx. 7 bar
Fuerza de remachado máx. 12.000 N
Tipo de producto Remachadora
Para material de tuercas remachables ciegas Acero; Todos los materiales
Presión de funcionamiento ajustable sí
Fuerza de remachado ajustable sí
Carrera de remachado no
Carrera de aparato 7,5 mm
Consumo de aire por remache 2 l
Peso total 1,96 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 770515 1
EAN / GTIN 4007081920841
Número del fabricante 1458198
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Ejecución:

Presión de servicio 5 − 7 bar. Proceso de torsión automático tan pronto se coloca la tuerca remachable con una ligera presión en la espiga de rosca. Trabajo extremadamente rentable gracias a la torsión rápida y el proceso de colocación instantáneo.

Volumen de suministro:

Dos llaves de montaje SW 24 / 27, 1 destornillador hexagonal SW 4, 1 botella de aceite hidráulico de 100 ml, 1 depósito de aceite.
Boquilla y espiga de rosca M3, M4, M5, M6.

Nota:

Las boquillas de recambio están disponibles en el n.° 770516.
Para tuercas remachables ciegas de M3 a M6 de todos los materiales, excepto acero inoxidable M6.