Outil de pose d’écrous aveugles hydropneumatique FireFox® 1

Réf.: 770515 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course 7,5 mm
Force de traction réglable, 5 bars max. 12 000 N
Consommation d'air par session de pose (en fonction du filetage) max. 2 l
Raccord 6 mm
Raccord 1/4 pouce
Pour écrous aveugles tous matériaux M3 − M6
Pour écrous aveugles acier / alu M3 − M6
Poids 1,96 kg
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770515 1
EAN / GTIN 4007081920841
Réf. fabricant 1458198

Description

Exécution:

Pression de service 5 − 7 bars. Vissage automatique dès le placement avec une légère pression de l’écrou aveugle sur la broche filetée. Travail très économique grâce à la rapidité de vissage et de pose.

Livraison:

Deux clés de montage de 24 / 27, 1 clé six pans de 4, 1 bouteille d’huile hydraulique de 100 ml, 1 récipient d’huile réutilisable.
Nez et broche filetée M3, M4, M5, M6.

Remarque(s):

Nez de rechange disponible sous le code art. 770516.
Pour écrous aveugles de M3 à M6 de tous les matériaux sauf M6 acier inoxydable.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange