Pneumatyczno-hydrauliczny przyrząd do nitonakrętek  FireFox®, Typ: 2

Nr art.: 770515 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 6 mm
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Niebieskie; Czarny
Jednostka miary, stal wymiar imperialny
Jednostka miary, Wszystkie materiały wymiar imperialny
Do nakrętek do nitów zrywalnych min. M3; M3
Do nakrętek do nitów zrywalnych maks. M12; M10
Ciśnienie robocze min. 5 bar
Ciśnienie robocze maks. 7 bar
Maks. siła osadzania 22 000 N
Maks. skok osadzania 10 mm
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nakrętek do nitów zrywalnych stal; Wszystkie materiały
Możliwość regulacji ciśnienia roboczego tak
Regulacja siły osadzania tak
Regulowany skok osadzania tak
Zużycie powietrza na nit 4 l
masa całkowita 2,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770515 2
EAN / GTIN 4007081056373
Numer producenta 1458086
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Wykonanie:

Ciśnienie robocze 5-7 baróq. Automatyczny proces nakręcania, gdy nitonakrętka zostanie przyłożona z lekkim naciskiem do gwintowanego trzpienia. Szczególnie wydajna praca dzięki szybkiemu nakręcaniu i błyskawicznemu nitowaniu.
Kombinowany w przyrządzie osadzania nitonakrętek z regulowaną siłą albo przez regulację skoku.

W dostawie:

Dwa klucze montażowe o rozwartości 24/27 mm, 1 wkrętak z końcówką 6-kątną o rozwartości 4 mm, 1 buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml, 1 pojemnik do uzupełniania oleju.
Nasadka i trzpień gwintowany M4, M5, M6, M8.

Wskazówka:

Końcówki zamienne są dostępne pod nr 770516.