{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
| Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) | 6 mm | |
| Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
| Colore | blu; nero | |
| Unità di misura, Acciaio | sistema imperiale | |
| Unità di misura, Tutti i materiali | sistema imperiale | |
| Per dadi per rivetti ciechi min. | M3; M3 | |
| Per dadi per rivetti ciechi max. | M6; M6 | |
| Pressione di esercizio min. | 5 bar | |
| Pressione di esercizio max. | 7 bar | |
| Forza di inserimento max. | 12.000 N | |
| Tipo di prodotto | Rivettatrice | |
| Per materiale di inserti filettati | Acciaio; Tutti i materiali | |
| Pressione di esercizio regolabile | sì | |
| Forza di inserimento regolabile | sì | |
| Corsa di serraggio regolabile | no | |
| Corsa dello strumento | 7,5 mm | |
| Consumo di aria per rivetto | 2 l | |
| Peso totale | 1,96 kg |
| Codice articolo | 770515 1 | |
| EAN / GTIN | 4007081920841 | |
| Codice del produttore | 1458198 | |
| Produttore/persona responsabile | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |