Uchwyt zaciskowy, sprężynowy

Nr art.: 75960
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Element mocujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 75960
EAN / GTIN 4020772075965
Numer producenta 75960
Numer L L30130 836
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Sprężynowy uchwyt zaciskowy z śrubą blokującą z mosiądzu

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 2
  • D1: 26
  • D2: 14,5
  • L1: 32
  • L2: 22
  • Skok zawieszenia S: 10
  • do śruby mocującej: M12-M14
  • Masa: 55 g