Soporte de hierro tensado, elástico

Número de artículo: 75960
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Elemento de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 75960
EAN / GTIN 4020772075965
Número del fabricante 75960
Número L L30130 836
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Soporte de abrazadera con resorte, con tornillo de bloqueo de latón

Característica:

  • Tamaño: 2
  • D1: 26
  • D2: 14,5
  • L1: 32
  • L2: 22
  • Viaje de primavera S: 10
  • Por tornillo de sujeción: M12-M14
  • peso: 55 g