Support de fer tendeur, élastique

Réf.: 75960
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit élément de serrage

Identification et classification

Référence article 75960
EAN / GTIN 4020772075965
Réf. fabricant 75960
Article hors catalogue L30130 836
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Support de pince à ressort, avec vis de blocage en laiton

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • D1: 26
  • D2: 14,5
  • L1: 32
  • L2: 22
  • Course du ressort S: 10
  • Pour vis de serrage: M12-M14
  • Poids: 55 g