Supporto per ferro di tensionamento, elastico

Codice art.: 75960
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Elemento di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 75960
EAN / GTIN 4020772075965
Codice del produttore 75960
Numero-L L30130 836
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Supporto a molla, con vite di bloccaggio in ottone

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • D1: 26
  • D2: 14,5
  • L1: 32
  • L2: 22
  • Corsa molla S: 10
  • Per vite di serraggio: M12-M14
  • peso: 55 g