Doraz odpružený

Artiklové číslo: 75960
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací prvek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 75960
EAN / GTIN 4020772075965
Číslo výrobce 75960
L-číslo L30130 836
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Držák s pružinou, s mosazným pojistným šroubem

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • D1: 26
  • D2: 14,5
  • L1: 32
  • L2: 22
  • Jarní cestování S.: 10
  • Pro upínací šroub: M12-M14
  • hmotnost: 55 g