Suport pentru fier de tensionare, elastic

Cod articol.: 75960
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Element de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 75960
EAN / GTIN 4020772075965
Număr producător 75960
L-Număr L30130 836
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu arc, cu șurub de blocare din alamă

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • D1: 26
  • D2: 14,5
  • L1: 32
  • L2: 22
  • Deplasare arc S: 10
  • Pentru șurub de prindere: M12-M14
  • greutate: 55 g