Spændejernsholder, fjedrende

Art.-nr.: 75960
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype spændeelement

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 75960
EAN/GTIN 4020772075965
Producentnummer 75960
L-nummer L30130 836
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Descriere:

Suport de prindere cu arc, cu șurub de blocare din alamă

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • D1: 26
  • D2: 14,5
  • L1: 32
  • L2: 22
  • Deplasare arc S: 10
  • Pentru șurub de prindere: M12-M14
  • greutate: 55 g