Držalo za napenjalno železo, vzmetna

Št. art.: 75960
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka vpenjalni element

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 75960
EAN/GTIN 4020772075965
Številka proizvajalca 75960
L-število L30130 836
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vzmeteno držalo objemke z medeninastim zaklepnim vijakom

Lastnosti:

  • Velikost: 2
  • D1: 26
  • D2: 14,5
  • L1: 32
  • L2: 22
  • Vzmetni hod s: 10
  • Za zaporni vijak: M12-M14
  • Masa: 55 g