Bezodrzutowe młotki z obuchem miedzianym Trzonek SUPERGLAS, ⌀ bijaka: 24mm

Nr art.: 754820 24
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ bijaka (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał wkładki obucha miedź
masa całkowita 410 g
Długość całkowita 290 mm
Średnica obudowy 24 mm
Materiał obudowy stal
Seria PB 308 Cu
Długość bijaka 81 mm
Właściwości Z tłumieniem odrzutu
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 2
Kolor Czarny
Długość, Trzonek 265 mm
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Materiał, Trzonek włókno szklane
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt uchwyt; Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 754820 24
EAN / GTIN 7610733269648
Numer producenta PB 308.24 CU

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy ze stożkiem mocującym i kołnierzem umożliwiającym zamocowanie wkładek. Wkładki miedziane.
z prawie niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego SUPERGLAS, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego.
Tłumienie odrzutu dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie. W momencie uderzenia ciężarki przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

Zastosowanie:

Do mocnych, precyzyjnych uderzeń lub do delikatnych uderzeń podczas prac montażowych.

Część zamienna:

Obuchy zamienne zob. nr 754760.