Rekyylitön muovivasara, kuparilyömäpäät Superglas-varsi, Vasaranpään ⌀: 24mm

Tuote nro.: 754820 24
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vasaranpään ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vasaranpään ⌀ 24 mm
Sarja PB 308 Cu
Pään pituus lyömäpäineen 81 mm
Varren pituus 265 mm
Kokonaispituus 290 mm
Paino 0,41 kg
Kotelon materiaali teräs
Istukan materiaali Kupari
Varren materiaali Lasikuitu
rekyylitön kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 754820 24
EAN / GTIN 7610733269648
Valmistajan numero 308.24 CU

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnityskartio ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Kupariset lyömäpäät.
Lähes särkymätön varsi SUPERGLAS-lasikuitua, kahva mustaa muovia.
Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Napakoihin tarkkoihin lyönteihin tai varovaiseen lyömiseen asennustöissä.

Varaosa:

Vaihtopäät katso nro 754760.