{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| matériau insert | cuivre | |
| Poids total | 410 g | |
| Longueur totale | 290 mm | |
| Diamètre boîtier | 24 mm | |
| matériau boîtier | acier | |
| Série | PB 308 Cu | |
| Longueur tête | 81 mm | |
| Caractéristiques | anti-rebond | |
| Bâtis | oui | |
| embout pour maillet à frappe amortie | 2 | |
| Couleur | noir | |
| Longueur, manche | 265 mm | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Matériau, manche | fibres de verre | |
| Type de produit | maillet à frappe amortie | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | poignée; manche |
| Référence article | 754820 24 | |
| EAN / GTIN | 7610733269648 | |
| Réf. fabricant | PB 308.24 CU |