Martillo antirrebote con insertos de cobre Mango Superglas, Cabeza de martillo-⌀: 24mm

Número de artículo: 754820 24
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cabeza de martillo-⌀ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material inserto cobre
Peso total 410 g
Longitud total 290 mm
Diámetro de la carcasa 24 mm
Material carcasa acero
Serie PB 308 Cu
Longitud de cabeza 81 mm
Características Antirrebote
Carcasa sí
Inserto martillo blando 2
Color negro
Longitud, Mango 265 mm
Material, mango plástico
Material, Mango fibra de vidrio
Tipo de producto martillo blando
Contenido pieza única
Mango mango; Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 754820 24
EAN / GTIN 7610733269648
Número del fabricante PB 308.24 CU

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con cono de inserción y tope para asiento de las bocas. Piezas de cobre.
Con mango casi irrompible de fibras de vidrio SUPERGLAS, empuñadura de plástico negro.
Antirrebote gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

Aplicación:

Para impactos precisos y fuertes o para impactos cuidadosos en los trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto a insertos de recambio, ver n.° 754760.