• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mazza antirimbalzo con tasselli in rame manico Superglas, ⌀ Testa della mazza: 24mm

Codice art.: 754820 24
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 24 mm
Serie PB 308 Cu
Lunghezza testa con tasselli 81 mm
Lunghezza manico 265 mm
Lunghezza complessiva 290 mm
Peso 0,41 kg
Materiale corpo Acciaio
Materiale inserto Rame
Materiale manico Fibra di vetro
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754820 24
EAN / GTIN 7610733269648
Codice del produttore 308.24 CU

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in acciaio con cono di supporto e sede per tasselli. Tasselli in rame.
Con manico quasi infrangibile in fibra di vetro SUPERGLAS, impugnatura in plastica nera.
Antirimbalzo grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell’impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo.

Uso:

Per colpi precisi e intensi o per un colpo delicato nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per i tasselli di ricambio vedi n. art. 754760.

Download & documenti

Prodotti correlati