Plaktukas be atatrankos su variniais antgaliais Superglas kotas, Plaktuko galvutės ⌀: 24mm

Prekės Nr.: 754820 24
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smūgių paviršiaus skersmuo 24 mm; 24 mm
Medžiagų naudojimas varis; varis
Korpuso skersmuo 24 mm
Korpuso medžiaga plienas
Serija PB 308 Cu
Smūgių paviršiaus forma apval; apval
Didelei smūgio jėgai. taip; taip
Spalva juoda
Bendras ilgis 290 mm
Galvutės ilgis 81 mm
Savybės be atatrankos
Korpusas taip
Minkšto plaktuko antgalis 1; 2
Ilgis, kotas 265 mm
Medžiaga, rankena iš plastiko
Medžiaga, kotas stiklo pluoštas
Produkto rūšis plaktukas minkšta galvute
Bendras svoris 410 g
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena rankena; kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754820 24
EAN / GTIN 7610733269648
Gamintojo numeris 308.24 CU

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu antgalių tvirtinimui. Antgaliai iš vario.
Su patvariu kotu iš SUPERGLAS stiklo pluošto, rankena iš juodo plastiko.
Be atatrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Tiksliems smūgiams arba atsargiam smūgiui atliekant montavimo darbus.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius žr. Nr. 754760.