Terugslagvrije hamer met koperen inzetstukken Superglas-steel, Hamerkop-⌀: 24mm

Artikelnummer: 754820 24
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 24 mm
Serie PB 308 Cu
Lengte van de kop met doppen 81 mm
Lengte van de steel 265 mm
Totale lengte 290 mm
Gewicht 0,41 kg
Materiaal behuizing Staal
Materiaal inzetdeel Koper
Materiaal steel Glasvezel
terugslagvrij ja
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 754820 24
EAN/GTIN 7610733269648
Nummer fabrikant 308.24 CU

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met bevestigingsconus en rand voor de bevestiging van de doppen. Inzetstukken van koper.
Met vrijwel onbreekbare steel van SUPERGLAS-glasvezels, handgreep van zwarte kunststof.
Terugslagvrij door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt.

Toepassing:

Voor zeer nauwkeurige slagen of werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservedoppen zie nr. 754760.