{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał wkładki obucha | miedź | |
| masa całkowita | 850 g | |
| Długość całkowita | 325 mm | |
| Średnica obudowy | 32 mm | |
| Materiał obudowy | stal | |
| Seria | PB 308 Cu | |
| Długość bijaka | 106 mm | |
| Właściwości | Z tłumieniem odrzutu | |
| Obudowy | tak | |
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem | 2 | |
| Kolor | Czarny | |
| Długość, Trzonek | 295 mm | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał, Trzonek | włókno szklane | |
| Rodzaj produktu | młotek z miękkim obuchem | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt; Trzonek |
| Numer artykułu | 754820 32 | |
| EAN / GTIN | 7610733269655 | |
| Numer producenta | PB 308.32 CU |