Ciocan fără recul cu inserţii de cupru Coadă Superglas, ⌀ cap ciocan: 24mm

Cod articol.: 754820 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material utilizare cupru
Greutate totală 410 g
Lungimea totală 290 mm
Diametrul carcasei 24 mm
Materialul carcasei oțel
Serie PB 308 Cu
Lungimea capului 81 mm
Caracteristici Fără recul
Carcase da
Utilizare ciocan cu cap moale 2
Culoarea negru
Lungime, Coadă 265 mm
Material, mâner plastic
Material, Coadă fibră de sticlă
Tip produs ciocan cu cap moale
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner; Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 754820 24
EAN / GTIN 7610733269648
Număr producător PB 308.24 CU

Descriere

Execuţie:

Piesă robustă intermediară din oţel, cu con de prindere şi manşon pentru prinderea capetelor ataşabile. Capete ataşabile din cupru.
Cu coadă din fibră de sticlă SUPERGLAS aproape incasabilă, mâner din plastic negru.
Fără recul datorită greutăţii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcţionată către sol şi acţionează împotriva reculului.

Aplicaţie:

Pentru lovituri precise sau o lovitură delicată în cazul lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete de schimb, vezi Cod 754760.