element mocujący

Nr art.: 75176
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Szare; Srebrna
Szerokość B 32 mm
Głębokość T 16 mm
Wersja Do rowków teowych; Z regulacją
Sprawdziany do gwintu UNF M M8
Wymiar nominalny rowka teowego 16 mm
Min. wysokość użytkowa N 50 mm
Min. wysokość całkowita H 10 mm
Maks. wysokość całkowita H 50 mm
Materiał stal
Ogranicznik dwustronny nie
Masa 0,375 kg
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 75176
EAN / GTIN 4020772075170
Numer producenta 75176
Numer L L30130 775
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Element mocujący, utwardzany powierzchniowo i szlifowany. Ta krótka wersja, szlifowana z tolerancją wysokości wynoszącą +/-0,01 mm, może służyć również jako podkładka.

Cecha szcz.:

  • Rowek: 16
  • A h6: 0-0,011
  • B -0,6: 16
  • D ±0,01: 32
  • H1 ±0
    ,01
    krótki: -
  • H1 ±0
    ,2
    długi: 50
  • H2: 10
  • H3: 8
  • Śruba ISO
    4762
    : M8x70
  • Masa: 375 g