Detener la pieza

Número de artículo: 75176
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color gris; plateado
Anchura B 32 mm
Profundidad T 16 mm
Modelo Para ranuras en T; Regulable
Rosca M M8
Medida nominal de ranura en T 16 mm
Altura útil mín. N 50 mm
Altura total mín. H 10 mm
Altura total máx. H 50 mm
Material acero
Tope de doble cara no
Peso 0,375 kg
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 75176
EAN / GTIN 4020772075170
Número del fabricante 75176
Número L L30130 775
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pieza de parada, caso endurecido y tierra. El modelo corto, tolerancia de tierra a +/-0,01 mm de altura, también se puede utilizar como soporte.

Característica:

  • Ranura: 16
  • A h6: 0-0,011
  • B -0,6: 16
  • D ±0,01: 32
  • H1
    ±0,01
    corto: -
  • H1
    ±0,2
    largo: 50
  • H2: 10
  • H3: 8
  • Tornillo
    ISO 4762
    : M8x70
  • peso: 375 g