{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | grå; sølvfarvet | |
| Bredde B | 32 mm | |
| Dybde T | 16 mm | |
| Udførelse | til T-noter; justerbar | |
| Gevind M | M8 | |
| T-notens nominelle mål | 16 mm | |
| Nyttehøjde min. N | 50 mm | |
| Samlet højde min. H | 10 mm | |
| Samlet højde maks. H | 50 mm | |
| Materiale | stål | |
| Dobbeltsidet stop | nej | |
| Vægt | 0,375 kg | |
| Produkttype | anslag |
| Artikelnummer | 75176 | |
| EAN/GTIN | 4020772075170 | |
| Producentnummer | 75176 | |
| L-nummer | L30130 775 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |