• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagstück

Artikel-Nr.: 75176
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau; silber
Breite B 32 mm
Tiefe T 16 mm
Ausführung für T-Nuten; verstellbar
Gewinde M M8
T-Nuten-Nennmaß 16 mm
Nutzhöhe min. N 50 mm
Höhe gesamt min. H 10 mm
Höhe gesamt max. H 50 mm
Material Stahl
Anschlag doppelseitig nein
Gewicht 0,375 kg
Produktart Anschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 75176
EAN / GTIN 4020772075170
Herstellernummer 75176
L-Nummer L30130 775
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Anschlagstück, einsatzgehärtet und geschliffen. Die kurze, auf +/-0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden.

Merkmal:

  • Nut: 16
  • A h6: 0-0,011
  • B -0,6: 16
  • D ±0,01: 32
  • H1
    ±0,01
    kurz: -
  • H1
    ±0,2
    lang: 50
  • H2: 10
  • H3: 8
  • Schraube
    ISO 4762
    : M8x70
  • Gewicht: 375 g