Pièce d’arrêt

Réf.: 75176
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Couleur gris; argent
Largeur B 32 mm
Profondeur T 16 mm
Exécution pour rainures en T; propriété réglable
Filetage M M8
Dim. nom. rain. T 16 mm
Hauteur utile min. N 50 mm
Hauteur totale min. H 10 mm
Hauteur totale max. H 50 mm
Matériau acier
Butée double face non
Poids 0,375 kg
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 75176
EAN / GTIN 4020772075170
Réf. fabricant 75176
Article hors catalogue L30130 775
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pièce d’arrêt, cémentée et rectifiée. Le modèle court, rectifié à une tolérance de hauteur de +/-0,01 mm, peut également être utilisé comme support.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 16
  • A H6: 0-0,011
  • B -0,6: 16
  • D ±0,01: 32
  • H1
    ±0,01
    courte: -
  • H1
    ±0,2
    longues: 50
  • H2: 10
  • H3: 8
  • Vis
    ISO 4762
    : M8x70
  • Poids: 375 g