Ustavi se

Št. art.: 75176
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barva sive; srebro
Širina B 32 mm
Globina T 16 mm
Izvedba za T-utore; nastavljivo
Navoj M M8
Nazivna mera T-utora 16 mm
Uporabna višina min. N 50 mm
Skupna višina min. H 10 mm
Skupna višina maks. H 50 mm
Material jeklo
Dvostranski prislon Ne
Masa 0,375 kg
Vrsta izdelka omejevalni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 75176
EAN/GTIN 4020772075170
Številka proizvajalca 75176
L-število L30130 775
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stop kos, ohišje utrjeno in zmleto. Kot opora se lahko uporablja tudi kratka oblika, ki je od tal do odstopanja višine +/-0,01 mm.

Lastnosti:

  • Utor: 16
  • H6: 0–0,011
  • B -0,6: 16
  • D ±0,01: 32
  • H1
    ±0,01
    kratek: -
  • H1
    ±0,2
    dolg: 50
  • H2: 10
  • H3: 8
  • Vijak
    ISO 4762
    : M8x70
  • Masa: 375 g