Pezzo di arresto

Codice art.: 75176
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore grigio; argento
Larghezza B 32 mm
Profondità T 16 mm
Esecuzione Per scanalature a T; Es. regolabile
Filettatura M M8
Valore nominale scanalatura a T 16 mm
Altezza utile min. N 50 mm
Altezza totale min. H 10 mm
Altezza totale max. H 50 mm
Materiale acciaio
Arresto su entrambi i lati no
Peso 0,375 kg
Tipo di prodotto Battuta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 75176
EAN / GTIN 4020772075170
Codice del produttore 75176
Numero-L L30130 775
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Fermo, cementato e rettificato. Il modello Short versione, rettificato a una tolleranza di altezza di +/-0,01 mm, può essere utilizzato anche come supporto.

Proprietà:

  • Scanalatura: 16
  • Un h6: 0-0,011
  • B -0,6: 16
  • D ±0,01: 32
  • H1
    ± 0,01
    corto: -
  • H1
    ± 0,2
    lungo: 50
  • H2: 10
  • H3: 8
  • Vite
    ISO 4762
    : M8x70
  • peso: 375 g