Doraz

Artiklové číslo: 75176
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá; Stříbrná
Šířka B 32 mm
Hloubka T 16 mm
Provedení Pro T-drážky; Nastavitelný
Závit M M8
Jmenovitý rozměr T-drážky 16 mm
Užitná výška min. N 50 mm
Celková výška min. H 10 mm
Celková výška max. H 50 mm
Materiál ocel
Oboustranný doraz ne
Hmotnost 0,375 kg
Druh produktu Doraz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 75176
EAN / GTIN 4020772075170
Číslo výrobce 75176
L-číslo L30130 775
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Dorazová část, kalená a broušené pouzdro. Jako podpěru lze použít i krátký provedení, s tolerancí výšky +/-0,01 mm.

Charakteristika:

  • Drážka: 16
  • A h6: 0-0,011
  • B -0,6: 16
  • D ±0,01: 32
  • H1
    ±0,01
    krátká: -
  • H1
    ±0,2
    dlouhá: 50
  • H2: 10
  • H3: 8
  • šroub
    ISO 4762
    : M8x70
  • hmotnost: 375 g