Łapa schodowa

Nr art.: 74815
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Długość L 112 mm
Szerokość B 34 mm
Min. wysokość mocowania 180 mm
Maks. wysokość mocowania h 255 mm
Maks. siła mocowania 15,3 kN
Szerokość rowka a 14 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74815
EAN / GTIN 4020772074814
Numer producenta 74815
Numer L L30130 362
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Klamra schodowa, odlew specjalny, śruba i tuleja gwintowana 8.8.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 14-5
  • Rowek: 14
  • Siła napinająca maks.: 15,3 kN
  • Md: 100 Nm
  • B: 34
  • C: 19
  • H: 180-255
  • L: 112
  • S: 2,50
  • Masa: 2200 g