Morsetto a gradini

Codice art.: 74815
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Lunghezza L 112 mm
Larghezza B 34 mm
Altezza di serraggio min. 180 mm
Altezza serraggio massimo h 255 mm
Forza di serraggio max. 15,3 kN
Larghezza scanalatura a 14 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 74815
EAN / GTIN 4020772074814
Codice del produttore 74815
Numero-L L30130 362
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a gradini, ghisa speciale, vite e manicotto filettato 8,8.

Proprietà:

  • Dimensione: 14-5
  • Scanalatura: 14
  • Forza di serraggio max.*: 15,3 kN
  • Md: 100 Nm
  • B: 34
  • C: 19
  • H: 180-255
  • L: 112
  • S: 2,50
  • peso: 2200 g