Abrazadera de paso

Número de artículo: 74815
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Longitud L 112 mm
Anchura B 34 mm
Altura de sujeción mín. 180 mm
Altura de sujeción máx. h 255 mm
Fuerza de sujeción máx. 15,3 kN
Ancho de ranura a 14 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 74815
EAN / GTIN 4020772074814
Número del fabricante 74815
Número L L30130 362
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera escalonada, hierro fundido especial, tornillo y manga roscada 8,8.

Característica:

  • Tamaño: 14-5
  • Ranura: 14
  • Fuerza de sujeción max.*: 15,3 kN
  • Md: 100 Nm
  • An: 34
  • C: 19
  • H: 180-255
  • L: 112
  • S: 2,50
  • Peso: 2200 g