Clemă pas

Cod articol.: 74815
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Lungime L 112 mm
Lăţime B 34 mm
Înălțime de strângere min. 180 mm
Înălţimea max. de prindere h 255 mm
Forță de strângere max. 15,3 kN
Lățime canelură a 14 mm
Tip produs Gheară de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 74815
EAN / GTIN 4020772074814
Număr producător 74815
L-Număr L30130 362
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă în trepte, fontă specială, șurub și manșon filetat 8,8.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 14-5
  • Canelură: 14
  • Forță de strângere max.*: 15,3kN
  • Md: 100 Nm
  • B: 34
  • C: 19
  • H: 180-255
  • L: 112
  • S: 2,50
  • greutate: 2200 g