{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Dolžina L | 112 mm | |
| Širina B | 34 mm | |
| Upogibna višina min. | 180 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina h | 255 mm | |
| Vpenjalna sila maks. | 15,3 kN | |
| Širina utor a | 14 mm | |
| Vrsta izdelka | vpenjalnik |
| Številka izdelka | 74815 | |
| EAN/GTIN | 4020772074814 | |
| Številka proizvajalca | 74815 | |
| L-število | L30130 362 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |