Stupňovitý upínač

Artiklové číslo: 74815
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Délka L 112 mm
Šířka B 34 mm
Upínací výška min. 180 mm
Upínací výška maximální h 255 mm
Upínací síla max. 15,3 kN
Šířka drážky a 14 mm
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74815
EAN / GTIN 4020772074814
Číslo výrobce 74815
L-číslo L30130 362
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Osazené svorky, speciální litina, šroubovací a závitové pouzdro 8,8.

Charakteristika:

  • Velikost: 14-5
  • Drážka: 14
  • Upínací síla max.*: 15,3 kN
  • Md: 100 Nm
  • Š: 34
  • C: 19
  • H: 180-255
  • L: 112
  • S: 2,50
  • hmotnost: 2200 g