• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenpratze

Artikel-Nr.: 74815
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Länge L 112 mm
Breite B 34 mm
Spannhöhe min. 180 mm
Spannhöhe max. h 255 mm
Spannkraft max. 15,3 kN
Breite Nut a 14 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 74815
EAN / GTIN 4020772074814
Herstellernummer 74815
L-Nummer L30130 362
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stufenpratze, Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.

Merkmal:

  • Größe: 14-5
  • Nut: 14
  • Spannkraft max.*: 15,3 kN
  • Md: 100 Nm
  • B: 34
  • C: 19
  • H: 180-255
  • L: 112
  • S: 2,50
  • Gewicht: 2200 g