Stepped clamp with adjusting support screw

Nr art.: 74567
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 100 mm
Szerokość B 14 mm
Wysokość przesunięcia H1 8 mm
Głębokość przesunięcia A2 20 mm
Min. wysokość mocowania 10 mm
Maks. wysokość mocowania h 55 mm
Długość rowka f 49 mm
Szerokość rowka a 40 mm
Odległość od wierzchołka do końca rowka e 40 mm
Odległość od wierzchołka do rowka e 21 mm
Norma DIN 6314
Sprawdziany do gwintu UNF M12
Śruby mocujące M12; M14
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74567
EAN / GTIN 4020772074562
Numer producenta 74567
Numer L L30130 92
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping bar stepped down, with adjustable support screw, (without clamping screw)
Quenched and tempered steel, painted.

Cecha szcz.:

  • For clamping screw: M12, M14
  • H*: 10-55
  • similar to
    DIN6314
    B1 x L: 14x100
  • D x LS: M12x49
  • A: 20
  • A1xA2: 8 x10,0
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • Weight: 580 g