Bara de prindere a coborât, cu șurub de susținere reglabil

Cod articol.: 74567
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 100 mm
Lăţime B 14 mm
Înălțimea tocului H1 8 mm
Adâncimea tocului A2 20 mm
Înălțime de strângere min. 10 mm
Înălţimea max. de prindere h 55 mm
Lungime canelură f 49 mm
Lățime canelură a 40 mm
Distanţă vârf și capăt canelură e 40 mm
Distanţă vârf și canelură e 21 mm
Standard DIN 6314
Filet M12
Şuruburi de strângere M12; M14
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 74567
EAN / GTIN 4020772074562
Număr producător 74567
L-Număr L30130 92
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de prindere coborâtă, cu șurub de susținere reglabil, (fără șurub de prindere)
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • Pentru șurub de prindere: M12, M14
  • H*: 10-55
  • similar
    DIN6314
    B1 x l: 14x100
  • D x LS: M12x49
  • A: 20
  • A1xA2: 8 x10,0
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • greutate: 580 g