Spændestang trådt ned, med justerbar støtteskrue

Art.-nr.: 74567
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde L 100 mm
Bredde B 14 mm
Ansatshøjde H1 8 mm
Ansatsdybde A2 20 mm
Spændhøjde, min. 10 mm
Spændehøjde maks. h 55 mm
Længde, rille f 49 mm
Bredde, rille a 40 mm
Afstand, spids til notende e 40 mm
Afstand, spids til not e 21 mm
Standard DIN 6314
Gevind M12
Spændeskruer M12; M14
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 74567
EAN/GTIN 4020772074562
Producentnummer 74567
L-nummer L30130 92
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændestang, trindelt, med justerbar støtteskrue, (uden spændeskrue)
Hærdet stål malet.

Egenskab:

  • For spændeskrue: M12, M14
  • H*: 10-55
  • lignende
    DIN6314
    B1 x L: 14x100
  • D x LS: M12x49
  • A: 20
  • A1xA2: 8 x10,0
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • Vægt: 580 g