{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka L | 100 mm | |
| Šířka B | 14 mm | |
| Výška paty H1 | 8 mm | |
| Hloubka paty A2 | 20 mm | |
| Upínací výška min. | 10 mm | |
| Upínací výška maximální h | 55 mm | |
| Délka drážky f | 49 mm | |
| Šířka drážky a | 40 mm | |
| Vzdálenost hrotu od konce drážky e | 40 mm | |
| Vzdálenost hrotu od drážky e | 21 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Závit | M12 | |
| Upínací šrouby | M12; M14 | |
| Druh produktu | Upínací příložka |
| Katalogové číslo | 74567 | |
| EAN / GTIN | 4020772074562 | |
| Číslo výrobce | 74567 | |
| L-číslo | L30130 92 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |