• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube

Artikel-Nr.: 74567
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 100 mm
Breite B 14 mm
Absatzhöhe H1 8 mm
Absatztiefe A2 20 mm
Spannhöhe min. 10 mm
Spannhöhe max. h 55 mm
Länge Nut f 49 mm
Breite Nut a 40 mm
Abstand Spitze zum Nutende e 40 mm
Abstand Spitze zur Nut e 21 mm
Norm DIN 6314
Gewinde M12
Spannschrauben M12; M14
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 74567
EAN / GTIN 4020772074562
Herstellernummer 74567
L-Nummer L30130 92
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube, (ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • für Spannschraube: M12, M14
  • H*: 10-55
  • ähnl.
    DIN6314
    B1 x L: 14x100
  • D x LS: M12x49
  • A: 20
  • A1xA2: 8 x10,0
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • Gewicht: 580 g